Oboustranná ráčna 1/2″ odolná proti prachu

Artiklové číslo: SL.161PB
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo SL.161PB
    EAN / GTIN 3148519036725
    Číslo výrobce SL.161PB
    L-číslo L60130 4967

    Popis

    Popis:

    • Velmi dlouhá životnost za všech pracovních podmínek
    • Utěsnění proti prachu, průmyslovým nečistotám i jiným dílenským prachům nebo kapalinám
    • Mechanismus se 72 zuby pro úhel otáčení 5°
    • Přepínací páka s indikací směru otáčení
    • Celoruční systém umožňuje, při utahování (povolování) zatlačit na hlavu oboustranné ráčny, aniž by se omylem změnil směr otáčení
    • Ultrakompaktní hlava pro použití i ve stísněných pracovních prostorách
    • Hákovací oko v rukojeti pro práci ve výškách
    • Výjimečný pracovní komfort také díky plynulému přechodu mezi kovovými a plastovými díly

    Charakteristika:

    • d [mm]: 37
    • d1 [mm]: 32
    • H [mm]: 37
    • L [mm]: 262
    • L1 [mm]: 245
    • Hmotnost v gramech: 446

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku