Prachotěsná 1/2″ ráčna

Artiklové číslo: SL.161
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo SL.161
    EAN / GTIN 3148519036725
    Číslo výrobce SL.161
    L-číslo L60130 5993

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Velmi dlouhá životnost za všech pracovních podmínek
    • Těsný proti prachu, průmyslovým nečistotám i jiným dílenským prachům nebo kapalinám
    • Mechanismus se 72 zuby pro úhel otáčení 5°
    • Přepínací páka s indikací směru otáčení
    • Díky celoručnímu systému je možné, při utahování
    • povolování
    • zatlačit na hlavu oboustranné ráčny, aniž by došlo k náhodnému obrácení směru otáčení
    • Ultrakompaktní hlava pro použití i ve stísněných pracovních prostorech
    • Oko pro zaháknutí v rukojeti sek pro práci ve výšce
    • Mimořádný pracovní komfort také díky hladkému přechodu mezi kovovými a plastovými díly.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 37
    • d1 [mm]: 32
    • H [mm]: 37
    • L [mm]: 262
    • L1 [mm]: 245
    • [g]: 446

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku