Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 8 mm

Artiklové číslo: SHP.8LA
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SHP.8LA
EAN / GTIN 3148516593238
Číslo výrobce SHP.8LA
L-číslo L60130 1665

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 79