Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 6 mm

Artiklové číslo: SHP.6EL2A
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
Druh produktu Ráčna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SHP.6EL2A
EAN / GTIN 3148516592941
Číslo výrobce SHP.6EL2A
L-číslo L60130 2005

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 6
  • L [mm]: 220
  • L1 [mm]: 184
  • [g]: 127

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku