Šroubovací bit 1/2″ Šestihran 12mm

Artiklové číslo: SHP.12LA
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo SHP.12LA
EAN / GTIN 3148516593580
Číslo výrobce SHP.12LA
L-číslo L60130 5507
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Neodnímatelný bit
  • leskle chromovaný, s fosfátovanou vložkou.

Charakteristika:

  • A [mm]: 12
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 144

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku