Rychlý přepínač SLS Skyhook

Artiklové číslo: SH-SLS
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
    Katalogové číslo SH-SLS
    EAN / GTIN 3662424052422
    Číslo výrobce SH-SLS
    L-číslo L60130 9678

    Popis

    Popis:

    • Háček SLS HOOK zabraňující vypadnutí nářadí: - Při výměně nářadí do druhé ruky je to 100% spolehlivé řešení. Dvojitý hák SLS HOOK se odpojí od nosiče SLS HOOK pouze v případě, že je připojen k jinému nosiči SKYHOOK. Nástroj zůstává po celou dobu výměny vždy zajištěn. - Nástroj vybavený dvojitým hákem SLS HOOK přechází z jedné ruky do druhé nebo z jedné obsluhy do druhé bez rizika pádu. - Na rozdíl od nářadí připevněného k opasku pomocí vodítka je systém SLS HOOK připevněn k zápěstí uživatele a snižuje riziko pádu v případě vyklouznutí nářadí z ruky
    • Pohodlí obsluhy: - Přepínání mezi nosiči SLS HOOK je velmi snadné a rychlé. - Používání systému SLS HOOK (hák + nosič) je velmi intuitivní. Manipulaci se naučíte okamžitě. - Dvojitý hák SLS HOOK připevněný na zápěstí umožňuje velkou volnost pohybu
    • Dvojitý hák SLS HOOK je kompatibilní se zápěstním popruhem WRT-SHSLS nebo brašnou na opasek SH-BAG1SLS. Nosič SLS HOOK SH-SUPSLS je k dispozici také samostatně. Můžete jej připevnit k vlastnímu vybavení: SLS HOOK double hook odolá i těm nejextrémnějším podmínkám vaší profese: - Hliníkové tělo: kombinuje nízkou hmotnost, odolnost proti nárazům, odolnost vůči nejběžnějším rozpouštědlům a teplotním rozdílům. - Mechanismus z polypropylenu vyztuženého skleněnými vlákny a pružina z nerezové oceli pro velkou pevnost a dlouhou životnost
    • Celková délka (dvojitý hák SLS HOOK + šňůra + karabina): 270 mm
    • Samotný dvojitý hák SLS HOOK: délka: 62 mm; šířka: 39 mm; tloušťka: 12,5 mm
    • Šňůra: délka: 158 mm; průměr: 3 mm
    • Nerezová karabina se šroubem: délka 50 mm; průměr 5 mm
    • Přípustné jmenovité zatížení: 2,7 kg.

    Charakteristika:

    • L[mm]: 270
    • [g]: 65

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku