Průmyslová váha; Max 60 kg, d = 20 g

Artiklové číslo: SFE 60K-2NM
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SFE 60K-2NM
EAN / GTIN 4045761244696
Číslo výrobce SFE 60K-2NM

Popis

Popis:

  • Plošinová váha s krytím proti prachu a stříkající vodě IP65 a s ověřením [M]
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, univerzální umístění, např. volně stojící nebo přišroubovaná ke stěně, podrobnosti viz KERN KFE-TM
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Funkce PRE-TARE pro ruční předvyplnění známé hmotnosti zásobníku, užitečná pro kontrolu množství náplně (pouze u neověřených modelů)

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 22 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š×H×V 400×300×130 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 210×125×90 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 3 m
  • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku