Průmyslová váha - Max 10 kg

Artiklové číslo: SFB 10K1HIP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
    Druh produktu Plošná váha

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo SFB 10K1HIP
    EAN / GTIN 4045761247871
    Číslo výrobce SFB 10K1HIP

    Popis

    Popis:

    • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
    • Platforma:: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
    • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, (pouze v bateriovém režimu)
    • [[3]]Stojan,: standardní
      300x240 mm: výška stojanu cca 200 mm
    • Platforma: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
    • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze při provozu na baterie)
    • Stojan, standardní, výška stojanu cca 200 mm

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 0 m
    • Provoz na interní baterii, standardní, provozní doba až 35 h bez podsvícení, doba nabíjení cca 12 h
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku