Průmyslová váha - Max 100 kg

Artiklové číslo: SFB 100K-2XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Plošná váha

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SFB 100K-2XL
EAN / GTIN 4045761248236
Číslo výrobce SFB 100K-2XL

Popis

Popis:

  • Vhodné pro hrubé průmyslové použití
  • Platforma:: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65, (pouze v bateriovém režimu)
  • Platforma: celá z nerezové oceli, nerezový snímač zatížení potažený silikonem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
  • Vyhodnocovací jednotka: nerezová ocel, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (pouze při provozu na baterie)

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 266×165×96 mm
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 0 m

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku