Nízká bezpečnostní obuv S1 SALIX XB 38

Artiklové číslo: SALIX XB 38
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S1
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S1
Velikost bot EU 38
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo SALIX XB 38
EAN / GTIN 4044348707227
Číslo výrobce SALIX XB 38
L-číslo L00780 7823

Popis

Popis:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Moderní, udržitelná síťovina
  • Pohodlný střih díky bezešvé konstrukci
  • Zesílená, oděruvzdorná ochrana prstů
  • ECO kompozitní špička
  • Konstrukce bez kovů
  • Veganská
  • Bez kůže, a proto vhodná pro alergiky
  • Funkční podšívka z udržitelného textilu
  • Vyměnitelná komfortní vložka ERGO GREEN LABEL ESD
  • Ochrana proti elektrostatickému výboji
  • Technologie VARIO REBOUND
  • Podešev TPU Competition ESD

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku