Kombinéza Euro Work Navy 5XL R

Artiklové číslo: S999NAR5XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex 5XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S999NAR5XL
EAN / GTIN 5036108218509
Číslo výrobce S999NAR5XL

Popis

Popis:

Ideální pro všechny vaše pracovní požadavky. Dvě náprsní kapsy, jedna kapsa na metr a krytá přední část se cvočky.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Lehké a pohodlné
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na metr
  • Boční kapsy
  • Zadní kapsa
  • Elastický pas v zadní části pro lepší vzhled
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • Nové barvy
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Odlehčené

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku