Popis:
Tato bavlněná kombinézu nabízí různé kapsy pro praktické uchovávání nářadí. V boku do gumy pro mimořádné pohodlí a snadnou manipulaci.
Charakteristika:
- Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Kapsa na metr
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Zadní kapsa
- K dispozici od velikosti XS
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;