Bavlněná kombinéza Euro Work Navy M R

Artiklové číslo: S998NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S998NARM
EAN / GTIN 5036108036875
Číslo výrobce S998NARM

Popis

Popis:

Tato bavlněná kombinézu nabízí různé kapsy pro praktické uchovávání nářadí. V boku do gumy pro mimořádné pohodlí a snadnou manipulaci.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na metr
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Zadní kapsa
  • K dispozici od velikosti XS
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 260
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku