Čepička Chefs Skull Black R

Artiklové číslo: S899BKR
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S899BKR
EAN / GTIN 5036108010561
Číslo výrobce S899BKR

Popis

Popis:

Čepička S899 Skull nabízí stylový doplněk řady Chefswear. Suchý zip zajišťuje pohodlné nošení a tkanina Kingsmill zaručuje maximální výkon.

Charakteristika:

  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení

Materiál:

Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku