Zateplená kombinéza Orkney Navy M R

Artiklové číslo: S816NARM
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
Velikost Unisex M

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S816NARM
EAN / GTIN 5036108109166
Číslo výrobce S816NARM

Popis

Popis:

Dlouhá životnost a a pohodlné nošení jsou klíčovými prvky této vysoce kvalitní kombinézy. Zateplená kombinéza vhodná do chladnějších podmínek, kapsy pro uchovávání nářadí a osobních věcí. Z části elastický pas, protizáhyby v zádové části pro snadné pohyby a pohodlné nošení po celý den.

Charakteristika:

  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Zadní kapsa
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na metr
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsa na rukávu
  • Kapsy na zip
  • CE certifikace
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Látka podšívky: 100% polyesterová vata
Složení podšívky: 100% polyesterová vata
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 50
Hmotnost podšívky oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku