Malířské laclové kalhoty Bolton White XL R

Artiklové číslo: S810WHRXL
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
Katalogové číslo S810WHRXL
EAN / GTIN 5036108037261
Číslo výrobce S810WHRXL

Popis

Popis:

Vyrobeno ze 100% předsrážené bavlny, která poskytuje ochranu proti rozlití barvy. Mezi vlastnosti tohoto funkčního oděvu patří kapsa na náprsence se zipem, jedna velká přední kapsa, kolenní vložka, kapsy na bocích a pravidlech, elastická zadní část a plastové nekorodující přezky.

Charakteristika:

  • Prémiová nesrážlivá bavlněná tkanina pro pracovní oděvy
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Bezpečnostní kapsa na zip pro zvýšení bezpečnosti
  • Elastické pruhy
  • Kapsa na metr
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • Zadní kapsa
  • Prošité na všech exponovaných místech
  • Maloobchodní balení
  • Skrytá kapsa na telefon

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 305
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku