Popis:
Poloelastický pas doplněný poutky na opasek zvyšuje pohodlí tohoto moderního dámského stylu. Dvojitě prošívané švy dodávají oděvu robustní vzhled a zvyšují odolnost.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Kapsa na metr
- 6 kapes pro uložení věcí
- Dvě zadní kapsy
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
- Kapsa na mobilní telefon
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- Nový vzhled
- Dámský střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;