Kraťasy Combat Black XL R

Artiklové číslo: S790BKRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost Unisex XL

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S790BKRXL
EAN / GTIN 5036108262465
Číslo výrobce S790BKRXL

Popis

Popis:

Moderní vzhled, kapsa na mobilní telefon, v pase zadní část elastická, poutka na pásek, dvojité prošívání pro větší pevnost. Dvojitě prošívané švy dodávají oděvu robustní vzhled a zvyšují odolnost.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Kapsa na metr
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Dvě zadní kapsy
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Dvojité švy pro zvýšenou odolnost
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • K dispozici od velikosti XS

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku