Popis:
Tento antistatický oděv nabízí optimální ochranu. Odolnost proti plamenům spojená s vynikajícími prodyšnými a vodoodpudivými vlastnostmi zajišťuje, že tento oděv je vhodný pro více rizikové prostředí.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Vnitřní náprsní kapsa
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Antistatické
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Kapuce v límci
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Kapsa na mobilní telefon
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Dvoucestný přední plastový zip pro snadnější přístup
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:1 X
- EN 14058 Class 3
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% nehořlavý Modakryl
Složení výplně: 100% nehořlavý Modakryl
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů