Zateplené kalhoty Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR Yellow M R

Artiklové číslo: S781YERM
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
Katalogové číslo S781YERM
EAN / GTIN 5036108149049
Číslo výrobce S781YERM

Popis

Popis:

Tyto voděodolné kalhoty jsou ideální pro mokré prostředí, kde je vyžadováno velké teplo. Elastické nehořlavé šle udržují kalhoty na svém místě při ohýbání a natahování, zatímco vyvýšená zadní část poskytuje extra teplo a ochranu.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Pas buggy pro větší ochranu
  • Ergonomická rychloupínací spona
  • Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku