Popis:
Multi-protection, nepromokavá, prodyšná bunda, která nabízí ochranu proti několika rizikům, včetně vystavení teplu. Díky odnímatelné FR fleecové vložce je tato bunda vhodná pro použití za všech povětrnostních podmínek. Bunda k nošení s kalhotami pro plnou ochranu.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Antistatické
- Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
- Fleece podšívka pro větší teplo
- Stahování v lemu
- Kontrastní barvení pro další styly
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Lepené švy pro další ochranu
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Skrytá kapsa na telefon
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Odepínací kapuce
- Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů