Bunda Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic FR Orange S R

Artiklové číslo: S778ORRS
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
Katalogové číslo S778ORRS
EAN / GTIN 5036108151035
Číslo výrobce S778ORRS

Popis

Popis:

Bunda pro optimální bezpečí a ochranu uživatele. Antistatické, nehořlavé, prodyšné a voděodolné vlastnosti splňující všechny potřebné EN standardy.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Antistatické
  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapuce v límci
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvoucestný přední plastový zip pro snadnější přístup
  • K dispozici ve velikostech XS až 6XL
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Lepené švy pro další ochranu

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% nehořlavý Modakryl
Složení výplně: 100% nehořlavý Modakryl
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku