Bomber Bizflame Rain Hi-Vis Antistatic Orange 4XL R

Artiklové číslo: S773ORR4XL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S773ORR4XL
EAN / GTIN 5036108305247
Číslo výrobce S773ORR4XL

Popis

Popis:

Nepromokavá bunda nabízí ochranu proti více rizikům v nebezpečných podmínkách. Chemická odolnost a odnímatelná kapuce.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Antistatické
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Odepínací kapuce
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% nehořlavý Modakryl
Složení výplně: 100% nehořlavý Modakryl
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku