Popis:
Tato nepromokavá, prodyšná bunda nabízí ochranu v prostředích kde je více rizik nebezbečí. Odnímatelná, FR fleece vložka poskytuje dodatečnou tepelnou pohodu v extrémních klimatických podmínkách.
Charakteristika:
- Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
- Vnitřní náprsní kapsa
- Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
- Stahování v lemu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Antistatické
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
- Lepené švy pro další ochranu
- Prémiová nehořlavá reflexní páska
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Skrytá kapsa na telefon
- Kapuce v límci
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Přístup pro firemní značení potiskem
- CE certifikace
- CE-KAT III
- Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Rain: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 350
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů