Bunda Bizflame Rain Multi Protection Navy L R

Artiklové číslo: S770NARL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S770NARL
EAN / GTIN 5036108215836
Číslo výrobce S770NARL

Popis

Popis:

Tato nepromokavá, prodyšná bunda nabízí ochranu v prostředích kde je více rizik nebezbečí. Odnímatelná, FR fleece vložka poskytuje dodatečnou tepelnou pohodu v extrémních klimatických podmínkách.

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Antistatické
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Kapuce v límci
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Interaktivní zip pro zvýšení funkčnosti
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% antistatická uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 350
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 10
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku