Hi-Vis prodyšná kontrastní oboustranná bunda 2v1 Yellow/Navy XXXL R

Artiklové číslo: S769YNRXXXL
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
Katalogové číslo S769YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108163144
Číslo výrobce S769YNRXXXL

Popis

Popis:

Tento šikovně navržený univerzální oděv je ideální a praktický pro každou situaci. Odnímatelné prošívané rukávy promění bundu na vestu a také nabízí dostatek úložného prostoru.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Držák na ID pro zobrazení průkazu totožnosti
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
  • Oboustranný oděv pro více použití
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapsa na radiostanici vhodná pro všechny velikosti
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • CE certifikace
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • Víceúčelové bunda 4v1
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Označeno UKCA
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku