Bunda HiVis Executive 5v1 Yellow/Navy XL R

Artiklové číslo: S768YNRXL
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
Katalogové číslo S768YNRXL
EAN / GTIN 5036108168286
Číslo výrobce S768YNRXL

Popis

Popis:

Všestranné použití. Bunda obsahuje dvě velké kapsy na suchý zip, skrytou kapuci, vnitřní bundu s odepínacími rukávy.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Víceúčelové použití 5v1
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Kapuce v límci
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Interaktivní vnitřní oděv
  • CE certifikace
  • K dispozici ve velikostech XS až 5XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
  • EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester Fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku