Fleece North Sea Navy M R

Artiklové číslo: S665NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S665NARM
EAN / GTIN 5036108148059
Číslo výrobce S665NARM

Popis

Popis:

Model S665 je jedním z nejodolnějších a nejtrvanlivějších oděvů z řady fleece a je vhodný do nejnáročnějších pracovních prostředí. Rukávy a ramenní panely dodávají stylový vzhled a pomáhají prodloužit životnost oděvu. Má také kapsu na mobilní telefon a elastický spodní lem se stahovací šňůrkou, aby dobře seděla.

Charakteristika:

  • Odolná protižmolková fleece tkanina
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Kapsy na zip
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kontrastní stříbrný zip

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení skořepiny: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 400
Hmotnost skořepiny oz: 12
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku