Popis:
Tento přechodný kus vám umožní snadno přejít z práce do volného času a přitom vypadat co nejlépe. Je vybaven funkcemi, které sledují nejlepší venkovní trendy, jako jsou ventilační zipy v podpaží, zakřivené manžety proti větru a šikmé linie. Kloubové rukávy a tenké linie skvěle padnou.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Navrženo pro aktivní vzhled
- Vnitřní náprsní kapsa
- Větrací otvory v podpaží pro větší prodyšnost
- Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
- Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Kapsa na hrudi na zip
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapuce s kšiltem a stahováním
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Stahování v lemu
- Síťovina v podpaží pro lepší ventilaci
- Kapsy na zip
- Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
- Současný design s čistými liniemi
- CE certifikace
- Označeno UKCA
- Vylepšený střih
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, TPU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, TPU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;