KX3 bunda do deště Black L R

Artiklové číslo: S600BKRL
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
Katalogové číslo S600BKRL
EAN / GTIN 5036108318544
Číslo výrobce S600BKRL

Popis

Popis:

Tento přechodný kus vám umožní snadno přejít z práce do volného času a přitom vypadat co nejlépe. Je vybaven funkcemi, které sledují nejlepší venkovní trendy, jako jsou ventilační zipy v podpaží, zakřivené manžety proti větru a šikmé linie. Kloubové rukávy a tenké linie skvěle padnou.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Navrženo pro aktivní vzhled
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Větrací otvory v podpaží pro větší prodyšnost
  • Plynule navazující kapuce je stylová a praktická
  • Vystužené rukávy umožňují větší svobodu pohybu
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsa na hrudi na zip
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce s kšiltem a stahováním
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Síťovina v podpaží pro lepší ventilaci
  • Kapsy na zip
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Současný design s čistými liniemi
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Vylepšený střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, TPU zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, TPU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 140
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 30°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku