Hi-Vis zimní kalhoty Orange/Navy M R

Artiklové číslo: S598ONRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S598ONRM
EAN / GTIN 5036108387199
Číslo výrobce S598ONRM

Popis

Popis:

Tyto chytře navržené zimní kalhoty udržují uživatele viditelného, bezpečného, v teple a suchu za všech povětrnostních podmínek. Fluorescenční tkanina a retroreflexní páska nabízejí vynikající ochranu za špatných světelných podmínek, zatímco polstrování zachycuje teplo pro větší pohodlí.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Dvě boční průchozí kapsy
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • CE certifikace
  • Nový vzhled

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Složení skořepiny: 300D Industry: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku