Kalhoty Extreme Orange XL R

Artiklové číslo: S597ORRXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S597ORRXL
EAN / GTIN 5036108288335
Číslo výrobce S597ORRXL

Popis

Popis:

Vodotěsné a odolné proti větru. Vybaveny elastickým pasem a vnitřní regulace pomocí stahovací šňůrky pro pohodlné nošení. Spodní prádlo snadno přístupné přes přístupové postranní kapsy.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
  • Snadno přístupné cargo kapsy
  • Boční kapsy
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Bez podšívky
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • CE certifikace
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku