Popis:
Vodotěsné a odolné proti větru. Vybaveny elastickým pasem a vnitřní regulace pomocí stahovací šňůrky pro pohodlné nošení. Spodní prádlo snadno přístupné přes přístupové postranní kapsy.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Snadno přístupné cargo kapsy
- Boční kapsy
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Bez podšívky
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
- CE certifikace
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů