Laclové kalhoty Extreme oranžová XXXL

Artiklové číslo: S594ORRXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo S594ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350575
Číslo výrobce S594ORRXXXL

Popis

Popis:

Prémiové Hi-Vis vodotěsné, prodyšné laclové kalhoty pro pracovníka hledajícího maximální pohodlí a ochranu. Pružná tkanina Portwest Extreme udržuje nositele v suchu za všech podmínek. Mezi hlavní vlastnosti patří kapsy na kolenní chrániče, obousměrný přední zip a klopa, kapsa s dvojitým pravítkem a nastavitelné řemínky. Je certifikován podle EN343 třídy 4:3 a je dokonalým společníkem k bundě Extreme Parka nebo Extreme Bomber.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Knoflík a elastické nastavení hrudníku pro pohodlné nošení
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Dvoucestný přední zip a uzavíratelná přední klopa
  • Nastavitelné popruhy s upínací sponou
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Jedna zadní kapsa s patkou
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Praktická kapsa na stehně
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Bez podšívky
  • CE certifikace
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku