Popis:
Prémiové Hi-Vis vodotěsné, prodyšné laclové kalhoty pro pracovníka hledajícího maximální pohodlí a ochranu. Pružná tkanina Portwest Extreme udržuje nositele v suchu za všech podmínek. Mezi hlavní vlastnosti patří kapsy na kolenní chrániče, obousměrný přední zip a klopa, kapsa s dvojitým pravítkem a nastavitelné řemínky. Je certifikován podle EN343 třídy 4:3 a je dokonalým společníkem k bundě Extreme Parka nebo Extreme Bomber.
Charakteristika:
- Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Rychlý a snadný boční přístup
- Dvojitá kapsa na metr
- Knoflík a elastické nastavení hrudníku pro pohodlné nošení
- Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
- Dvoucestný přední zip a uzavíratelná přední klopa
- Nastavitelné popruhy s upínací sponou
- Reflexní lemování pro lepší viditelnost
- Jedna zadní kapsa s patkou
- 6 kapes pro uložení věcí
- Praktická kapsa na stehně
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Bez podšívky
- CE certifikace
- Kapsy na kolenní chrániče
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů