Extrémní kombinéza Orange XXXL R

Artiklové číslo: S593ORRXXXL
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
Katalogové číslo S593ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350513
Číslo výrobce S593ORRXXXL

Popis

Popis:

Tento vysoce technický nepromokavý pláštěnka ze strečové tkaniny o hmotnosti 300 denier vás zaručeně udrží ve viditelnosti od hlavy po paty. S 11 inovativními kapesními řešeními, fantastickým střihem a ergonomickým designem vám tento skořepinový oblek se síťovanou podšívkou zajistí, že svou práci zvládnete a zůstanete plně chráněni po celý rok.

Charakteristika:

  • Nepromokavé a prodyšné s lepenými švy, které zabraňujípronikání vody.
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Dvojitá kapsa na metr
  • Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
  • Praktické boční stehenní kapsy na zip
  • Postranní zip na nohavici pro snadný přístup
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Tvarovaný límec výstřihu pro větší ochranu proti větru a dešti
  • Kapsa na rukávu
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Popruh se suchým zipem pro bezpečné uchycení
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Plně elastický pas pro pohodlí uživatele
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Portwest Extreme: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Stretch Oxford, s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, PU membrána
Látka podšívky: 100% polyesterová síťovina
Složení podšívky: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku