Dámská bunda 3v1 Navy M R

Artiklové číslo: S574NARM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S574NARM
EAN / GTIN 5036108404506
Číslo výrobce S574NARM

Popis

Popis:

Tato nepromokavá, prodyšná a lehká tato moderní bunda je ideální pro moderní firemní použití. Stylový design a lichotivý střih osloví moderního pracovníka. Odhalené nepromokavé zipy doplňují stylový design a poskytují plnou ochranu před nepříznivými vlivy.

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Stahování v lemu
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Boční kapsy na zip
  • Kryté zapínání kapuce
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá odepínací kapuce
  • Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Dámský střih
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester Taffeta
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyester Microfleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyester Microfleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku