Popis:
Tato nepromokavá, prodyšná a lehká tato moderní bunda je ideální pro moderní firemní použití. Stylový design a lichotivý střih osloví moderního pracovníka. Odhalené nepromokavé zipy doplňují stylový design a poskytují plnou ochranu před nepříznivými vlivy.
Charakteristika:
- 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
- Fleece lze nosit jako samostatný oděv
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Stahování v lemu
- Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Boční kapsy na zip
- Kryté zapínání kapuce
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá odepínací kapuce
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Dámský střih
- Nový vzhled
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 240T Pongee, PVC zátěr
Látka podšívky: 190T: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester Taffeta
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyester Microfleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyester Microfleece
Hmotnost skořepiny gm: 210
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;