Popis:
Aviemore bunda 3 v 1
Charakteristika:
- Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
- Fleece lze nosit jako samostatný oděv
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Dvojité krytí pro ochranu před živly
- Kryté zapínání kapuce
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
- Lepené švy pro další ochranu
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapuce v límci
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 260
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.;