Víceúčelové bundy All Weather Protection Navy S

Artiklové číslo: S570NARS
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
Katalogové číslo S570NARS
EAN / GTIN 5036108173709
Číslo výrobce S570NARS

Popis

Popis:

Aviemore 3-in-1 Jacket

Charakteristika:

  • Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Dvojité krytí pro ochranu před živly
  • Kryté zapínání kapuce
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Nepromokavý, udržuje nositele v suchu a chrání před povětrnostními vlivy
  • Lepené švy pro další ochranu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • 5 kapes pro bezpečné uložení
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester Pongee PVC zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 260
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 7.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku