Bunda RS Parka Black/Grey S R

Artiklové číslo: S562BYRS
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
Katalogové číslo S562BYRS
EAN / GTIN 5036108146697
Číslo výrobce S562BYRS

Popis

Popis:

Velmi oblíbená bunda s vynikajícím poměrem mezi cenou a kvalitou. Pevná vnější skořepina má podlepené nepromokavé švy poskytující vynikající voděodolnou ochranu. Vnitřní výplň o hmotnosti 170 g udržuje teplo uvnitř, aniž by bunda byla objemná. Mezi vlastnosti patří elegantní reflexní lemování na hrudi a rukávech a několik kapes pro všechny úložné potřeby.

Charakteristika:

  • Odolná a voděodolná bunda s lepenými švy
  • Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
  • Víceúčelové kapsy
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Skryté zapínání na zip a druky
  • Reflexní lemování pro lepší viditelnost
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Stahování v lemu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 9 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku