Bunda do deště Classic černá M

Artiklové číslo: S555BKRM
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří
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
Katalogové číslo S555BKRM
EAN / GTIN 5036108288496
Číslo výrobce S555BKRM

Popis

Popis:

Vysoce výkonná bunda nabízí maximální nepromokavou, větruvzdornou a prodyšnou ochranu pro celoroční využití. Vyrobeno z vysoce odolné vnější tkaniny s propustnou podšívkou ze síťoviny, což zajišťuje celkový komfort v nepříznivých podmínkách. Voděodolné zipy, ergonomický střih, kapuce, mnoho kapes na uložení věcí. Sportovní střih a nízká konstrukce.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Oxford polyester odolný vůči otěru
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Kapuce v límci
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Kapsy na zip
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, velmi mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku