Popis:
Tato bunda moderního střihu, ideální pro moderní firemní použití, má sportovní střih a je zcela voděodolná, větruodolná a prodyšná. Sportovní střih, zcela vodotěsná, odolná proti větru a prodyšná. Dual-tkanina vnější bundy má Oxford vyztužené oblasti pro zvýšenou odolnost a odolné zipy. Vnitřní bunda poskytuje izolaci v chladnějších podmínkách nebo může být užívána jako samostatná fleece. Výhodná kvalita, funkce i styl.
Charakteristika:
- 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
- Fleece lze nosit jako samostatný oděv
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Voděodolné zipy pro ochranu proti vodě
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- 6 kapes pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Kapuce v límci
- Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
- Přední zip usnadňuje přístup
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Kapsy na zip
- Stahování v lemu
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Nastavitelný pas stahovací šňůrkou pro pohodlné nošení
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Voděodolné a větruvzdorné bundy 3v1
- Označeno UKCA
- CE certifikace
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% polyesterové mikrovlákno s PU povlakem
Složení skořepiny: 100% polyesterové mikrovlákno s PU povlakem
Kontrastní tkanina: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% polyester 600D Oxford Weave, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester Fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 130
Hmotnost skořepiny oz: 4
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;