Vyhřívaná vesta Ultrasonic Heated Tunnel černá M

Artiklové číslo: S549BKRM
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
Katalogové číslo S549BKRM
EAN / GTIN 5036108357970
Číslo výrobce S549BKRM

Popis

Popis:

Ultrazvuková vyhřívaná tunelová vesta nabízí to nejlepší z izolačních řešení. Do této polstrované bundy jsou zabudovány vyhřívané panely z uhlíkových vláken, které nositeli dodávají extra teplo a pohodlí. Použití inovativní tepelně utěsněné přepážkové tkaniny zvyšuje její odolnost proti vodě. Tato bunda má také tři nastavení tepla ovládaná tlačítkem na hrudi a obsahuje dobíjecí baterii, která nabízí 3-10 hodin tepla.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná tkanina
  • Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
  • Podšívka InsulatexPro nabízí vynikající teplo bez přidání zbytečné hmotnosti
  • Bateriemi vyhřívané panely z uhlíkových vláken přinášejí nositeli extra teplo
  • Snadno nabíjitelný a odolný akumulátor
  • Elastické otvory pro ruce
  • Stahování v lemu
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Výdrž baterie až 10 hodin
  • Včetně nabíjecího kabelu micro USB
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Kapsy na zip
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • 3 kapsy pro uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% polyester 300T z mikrovlákna, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: InsulatexPro: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 65
Hmotnost skořepiny oz: 2
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku