Ultrazvuková vyhřívaná tunelová Bunda Hi-Vis žlutá/černá L

Artiklové číslo: S548YBRL
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
Katalogové číslo S548YBRL
EAN / GTIN 5036108351770
Číslo výrobce S548YBRL

Popis

Popis:

Ultrazvuková vyhřívaná tunelová bunda Hi-Vis nabízí to nejlepší z hlediska vysoké viditelnosti a izolačních vlastností. Do této polstrované bundy jsou zabudovány vyhřívané panely z uhlíkových vláken, které nositeli dodávají extra teplo a pohodlí. Použití inovativní tepelně utěsněné přepážkové tkaniny zvyšuje její odolnost proti vodě. Tato bunda má také tři nastavení tepla ovládaná tlačítkem na hrudi a obsahuje dobíjecí baterii, která nabízí 3-10 hodin tepla.

Charakteristika:

  • Prémiová voděodolná tkanina
  • Svařované švy pro větší odolnost proti vodě a větru
  • Bateriemi vyhřívané panely z uhlíkových vláken přinášejí nositeli extra teplo
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Chránič brady s vnitřní klapkou poskytuje větší pohodlí
  • Snadno nabíjitelný a odolný akumulátor
  • Včetně nabíjecího kabelu micro USB
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • Odnímatelná zateplená kapuce
  • Stahováky u všech zipů pro snadnou manipulaci
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Antistatické
  • Označeno UKCA
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Pongee Ripstop s TPU membránou spojenou se 100% Polyester Tricot Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Pongee Ripstop s TPU membránou spojenou se 100% Polyester Tricot Knit
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 260
Hmotnost náplně oz: 7.5
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku