Popis:
Tato velmi lehká vyteplená vesta Insulatex je ideální pro vrstvení a je skvělou alternativou k bundě. Aspen Baffle Gilet nabízí vynikající tepelné a voděodolné vlastnosti a poskytuje optimální teplo a pohodlí při nošení.
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Navrženo pro komfort nošení
- Bezpečnostní kapsa na zip pro zvýšení bezpečnosti
- Stahování v lemu
- Oboustranný zip pro pohodlné otevírání/zavírání
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Lehké a pohodlné
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 40
Hmotnost skořepiny oz: 1
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;