bunda Aspen Baffle modrá XXXL

Artiklové číslo: S543NARXXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S543NARXXXL
EAN / GTIN 5036108287390
Číslo výrobce S543NARXXXL

Popis

Popis:

Díky lehké tepelné izolaci Insulatex, bunda Aspen Baffle nabízí ultra měkké a voděodolné řešení pro venkovní nošení. Unikátní technologie tkanin uzamkne teplo těla a vytvoří tepelnou bariéru pro optimální pohodlí nositele.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Bezpečnostní kapsa na zip pro zvýšení bezpečnosti
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Lehké a pohodlné

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 40
Hmotnost skořepiny oz: 1
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku