bunda Aspen Baffle černá XXL

Artiklové číslo: S543BKRXXL
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
Katalogové číslo S543BKRXXL
EAN / GTIN 5036108287444
Číslo výrobce S543BKRXXL

Popis

Popis:

Díky lehké tepelné izolaci Insulatex, bunda Aspen Baffle nabízí ultra měkké a voděodolné řešení pro venkovní nošení. Unikátní technologie tkanin uzamkne teplo těla a vytvoří tepelnou bariéru pro optimální pohodlí nositele.

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Bezpečnostní kapsa na zip pro zvýšení bezpečnosti
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Stahování v lemu
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Lehké a pohodlné

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Složení skořepiny: 100% nylon 20D, antistatická úprava
Látka podšívky: 100% Nylon
Složení podšívky: 100% Nylon
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 40
Hmotnost skořepiny oz: 1
Hmotnost podšívky gm: 55
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku