Víceúčelové bundy All Weather Protection Navy XXL

Artiklové číslo: S532NARXXL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo S532NARXXL
EAN / GTIN 5036108162833
Číslo výrobce S532NARXXL

Popis

Popis:

Orkney 3-in-1 Jacket

Charakteristika:

  • 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
  • Fleece lze nosit jako samostatný oděv
  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Kapsy na zip
  • Vnitřní elastické manžety
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní tkanina: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 170
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku