Popis:
Orkney 3-in-1 Jacket
Charakteristika:
- 3v1 voděodolné, prodyšné a větruvzdorné bundy s lepenými švy
- Fleece lze nosit jako samostatný oděv
- Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
- Kapsy na zip
- Vnitřní elastické manžety
- Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- 7 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapuce v límci
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 100% Nylon Ottoman, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní tkanina: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Kontrastní složení: 100% Nylon Dobby, prodyšné, PU zátěr
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Složení vyjímatelné podšívky: 100% Polyester, protižmolková úprava fleece
Hmotnost skořepiny gm: 170
Hmotnost skořepiny oz: 5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 280
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 8
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;